Referenties
Iscar:TNMG 160408-PP IC20
Rubix:20792016
Fabrikant:5502905

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 160408-pp (tnmg/tngg-pp) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-PP IC20 5502905
Iscar TNMG 160408-PP IC20 is een dubbelzijdige draaiwisselplaat (TNMG/TNGG-PP) met PP chipbreaker. Voor extern 60° driehoeks frezen van o.a. RVS, gietijzer en aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 160408-pp (tnmg/tngg-pp) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen