Referenties
Iscar:CCGT 120404-AS IC520
Rubix:A0165676
Fabrikant:5596453

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT CCGT 120404-AS IC520 5596453
Iscar wisselplaat CCGT 120404-AS met IC520-schakering voor 80° rhombisch buitendraaien. 7° vrijhoek en chipbreaker AS voor aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat ccgt 120404-as |
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen