ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-TF IC9250 5507279
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-TF IC9250
Rubix:A0510572
Fabrikant:5507279

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-TF IC9250 5507279
ISO negatieve TNMG-draaiwisselplaat van Iscar (IC9250) met chipbreker TF. Dubbelzijdige driehoekige insert met TiCN/Al2O3/TiN-coating voor buiten-draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen