ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC9150 5591686
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190616-NR IC9150
Rubix:A0511241
Fabrikant:5591686

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso neg draaiplaatje (cnmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC9150 5591686
Iscar CNMG-NR draaiwisselplaat met negatieve geometrie (80° ruit) en NR-chipbreaker voor zware verspaning. Gecoat met TiCN+Al2O3+TiN voor IC9150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg draaiplaatje (cnmg-nr) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen