ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-SF IC520N 5503734
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-SF IC520N
Rubix:A0510250
Fabrikant:5503734

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief (wnmg-sf) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-SF IC520N 5503734
ISCAR draaiplaat wisselplaat WNMG 06T304-SF met snijmateriaal cermet en coating TiCN+TiN. Ontworpen voor super finishing met chip breaker SF en precieze geometrie voor stabiele afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief (wnmg-sf) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen