ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060604-M3PW IC8250 5510361
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 060604-M3PW IC8250
Rubix:A0510062
Fabrikant:5510361

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje wnmx (negatief) iso w 95° trigon |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060604-M3PW IC8250 5510361
Negatief WNMX draaisysteemplaatje met helix snijkant en wiper corner. Grade IC8250 voor zwaar draaien met ISO W 95° trigon-benadering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje wnmx (negatief) iso w 95° trigon |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,5 mm |
| Dikte | 4,41 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 211,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen