ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-WG IC9150 5591936
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-WG IC9150
Rubix:A0510238
Fabrikant:5591936

Technische samenvatting
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso neg wnmg 06t304-wg ic9150 5591936 |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-WG IC9150 5591936
Dubbelzijdige WNMG-WG wiper draaiwisselplaat voor hoge oppervlaktekwaliteit bij hoge feeds. ISO negatief, IC9150, voor 80° trigon draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso neg wnmg 06t304-wg ic9150 5591936 |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen