Referenties
Iscar:CNMG 120408-TF IC8150
Rubix:20791224
Fabrikant:5507832

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 120408-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-TF IC8150 5507832
Iscar CNMG 120408-TF wisselplaatje met TF-spanformer in hardmetaal (IC8150). Dubbelzijdig 80° ruitontwerp voor extern draaien van o.a. staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 120408-tf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen