Referenties
Iscar:WNMG 080408-PP IC28
Rubix:A0165716
Fabrikant:5502820

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-PP IC28 5502820
De ISCAR WNMG 080408-PP IC28 is een dubbelzijdige WNMG-PP trigon draaiwisselplaat voor het bewerken van zeer ductiele materialen zoals aluminium en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-pp |
| Schakering | ic28 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen