ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-M3P IC8150 5567567
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-M3P IC8150
Rubix:A0510814
Fabrikant:5567567

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-M3P IC8150 5567567
Dubbelszijdig SNMG 090404-M3P draaiwisselplaatje van Iscar voor middelzware bewerkingen op staal. Snijkant met chipbreaker M3P en hoekradius 0,4 mm in carbide coating voor stabiel snijgedrag met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 090404-m3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen