ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-WG IC428 5593775
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-WG IC428
Rubix:A0510131
Fabrikant:5593775

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) iso wnmg-wg |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-WG IC428 5593775
Iscar WNMG 080408-WG IC428 draaivisselplaat met WG wiper: dubbelzijdige trigon voor hoge aanvoer en sterk verbeterde oppervlaktefinish (0,3–0,6 mm/rev).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) iso wnmg-wg |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen