ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-GN IC8150 5508176
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-GN IC8150
Rubix:A0510197
Fabrikant:5508176

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatieve draaiplaat wisselplaat wnmg 080404-gn ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-GN IC8150 5508176
ISO negatieve trigon draaiplaat wisselplaat van Iscar (WNMG 080404-GN) met chipbreaker GN en klasse IC8150. Corner radius 0,4 mm en dikte 4,76 mm voor (semi)afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatieve draaiplaat wisselplaat wnmg 080404-gn ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen