ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC9150 5507149
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NR IC9150
Rubix:A0510105
Fabrikant:5507149

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-nr |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC9150 5507149
Iscar ISO negatief trigon draaiwisselplaat WNMG 080412-NR met chipformer NR en snijkantlengte 8,7 mm. Grade IC9150 voor zware bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-nr |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen