Referenties
Iscar:VNMG 12T302-NF IC9250
Rubix:A0165568
Fabrikant:5507310

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VNMG 12T302-NF IC9250 5507310
Negatieve, dubbelzijdige VNMG 12T302-NF wisselplaat van hardmetaal voor (semi-)afwerking. Coating: TiCN+alpha Al2O3+TiN, NF chipbreaker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
| Type plaatje | vnmg 12t302-nf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | ticn+alpha al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen