Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 11 04 12-PM 4415
Rubix:A0459355
Fabrikant:7859233
EAN:7323225037747

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 11 04 12-PM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | wisselplaat voor het draaien t-max® p (geometrie dnmg, ruit 55°) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 255,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen