Referenties
Iscar:TPUN 220412 IC50M
Rubix:A0510447
Fabrikant:5600431

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPUN 220412 IC50M 5600431
Iscar TPUN 220412 IC50M is een driehoekig positief indexeerbaar plaquette met platte snijhoek voor facing, shouldering en slotting. Ongecoat carbide.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpun 220412 |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen