ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-GN IC5005 5507729
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC5005
Rubix:A0510790
Fabrikant:5507729

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief snmg-gn |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-GN IC5005 5507729
Iscar SNMG 120408-GN IC5005 is een ISO-negatieve, dubbelzijdige vierkante draaiwisselplaat voor semi-ruw en semi-afwerken. Met TiCN+Al2O3+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief snmg-gn |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen