ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160612-GN IC9350 5507243
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-GN IC9350
Rubix:A0511296
Fabrikant:5507243

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160612-GN IC9350 5507243
Dubbelzijdige negative Iscar draaiwisselplaat CNMG 160612-GN met chipbreker GN en radius 1,2 mm. Voor algemene toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg (cnmg 160612-gn) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen