Referenties
Iscar:CNMM 160612-NM IC9350
Rubix:20791304
Fabrikant:5507249

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMM 160612-NM IC9350 5507249
ISCAR draaiwisselplaat CNMM 160612-NM met kwaliteit IC9350, bedoeld voor grof/ruw verspanen. Eénzijdig diamant (80°) profiel voor indexeerbaar draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 16,1 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen