Referenties
Iscar:WNMA 060412 IC5010
Rubix:A0510362
Fabrikant:5560555

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief wnma 060412 |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 060412 IC5010 5560555
ISCAR WNMA 060412 IC5010 is een negatief, dubbelzijdig trigon wisselplaatje voor kort-spanend draaien van o.a. gietijzer. Voorzien van chip breaker type A en een radius van 1,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief wnma 060412 |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen