ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160612-GN IC9150 5592406
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-GN IC9150
Rubix:A0511123
Fabrikant:5592406

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (cnmg-gn, type gn chipbreaker) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160612-GN IC9150 5592406
Iscar CNMG 160612-GN IC9150 is een dubbelzijdige negatieve 80° rhombuswisselplaat met GN-chipbreaker, r=1,2 mm en IC=15,88 mm. Geschikt voor externe draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (cnmg-gn, type gn chipbreaker) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen