ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190612-NR IC8250 5507706
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 190612-NR IC8250
Rubix:A0510732
Fabrikant:5507706

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief (snmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190612-NR IC8250 5507706
Iscar SNMG 190612-NR wisselplaat voor uitwendig draaien (SNMG-NR). Negatief snijplaatje met TiCN/Al2O3/TiN-coating en snijgraad IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief (snmg-nr) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen