ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4PW IC8250 5508506
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080712-M4PW IC8250
Rubix:A0509692
Fabrikant:5508506

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmx draaiplaatje (negatieve trigon, wiper) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4PW IC8250 5508506
Negatief trigon draaiplaatje WNMX 080712-M4PW met heliksele snijkant en wiper. Coating TiCN+Al2O3+TiN, grade IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmx draaiplaatje (negatieve trigon, wiper) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen