Referenties
Sandvik Coromant:WNGA080412S01520HWH 7105
Rubix:A0460577
Fabrikant:7190837
EAN:7323221525675


Technische samenvatting
| Type plaatje | w-trigon (wnga) t-max® p wisselplaat |
|---|---|
| Schakering | 7105 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNGA080412S01520HWH 7105
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | w-trigon (wnga) t-max® p wisselplaat |
| Schakering | 7105 |
| Lengte zijkant | 8,6873 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.111,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.344,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen