Referenties
Iscar:CCMT 060204-SM IC8150
Rubix:20790964
Fabrikant:5508201

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt 060204-sm (single-sided) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060204-SM IC8150 5508201
Iscar CCMT 060204-SM draaiwisselplaat met graad IC8150 voor semi-nabewerking en nabewerking. Single-sided inzet voor het draaien van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt 060204-sm (single-sided) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen