ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC8350 5508003
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190616-NR IC8350
Rubix:A0511243
Fabrikant:5508003

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) cnmg 190616-nr |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC8350 5508003
Negatieve Iscar CNMG 190616-NR draaiwisselplaat voor heavy machining. TiCN+Al2O3+TiN gecoat, IC8350 voor met name staal bij onderbroken/onstabiele snijomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) cnmg 190616-nr |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen