ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160616-NR IC8150 5507840
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160616-NR IC8150
Rubix:A0511274
Fabrikant:5507840

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 160616-nr |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160616-NR IC8150 5507840
Iscar CNMG 160616-NR IC8150 is een negatieve, dubbelezijdige 80° ruitvorm wisselplaat met NR-spaanbreker. Geschikt voor zware bewerking van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 160616-nr |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen