ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-TF IC8250 5508111
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-TF IC8250
Rubix:A0511772
Fabrikant:5508111

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-TF IC8250 5508111
ISCAR DNMG 150608-TF draaiwisselplaat voor negatief ruit-draaien. Tweezijdig ontwerp met TiCN+Al2O3+TiN coating en TF-spaanbreker voor staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150608-tf ic8250 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen