Referenties
Iscar:WNMA 06T312 IC428
Rubix:A0510358
Fabrikant:5502815

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve wnma trigon wisselplaat (dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 06T312 IC428 5502815
ISCAR WNMA 06T312 IC428 is een ISO-negatieve, dubbelzijdige trigon wisselplaat voor kortspanende toepassingen, o.a. gietijzer. Met hoekradius 1,2 mm en snij-/insertgeometrie voor efficiënte axiale en vlaksbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve wnma trigon wisselplaat (dubbelzijdig) |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen