Referenties
Iscar:SCMT 120408-SM IC8150
Rubix:20791744
Fabrikant:5508157

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 120408-SM IC8150 5508157
ISCAR SCMT 120408-SM IC8150 draaiwisselplaat met positieve 7° flank en r=0,8 mm. Voor half- en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 120408-sm |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 220,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen