ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T304-14 IC20 5500340
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-14 IC20
Rubix:A0511152
Fabrikant:5500340

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt-14), iso pos. |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T304-14 IC20 5500340
Iscar draaiwisselplaat DCMT 11T304-14 in IC20-kwaliteit, uncoated carbide. 55° rhombisch met 7° positieve flank voor semi-finish en finish turning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt-14), iso pos. |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen