ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMR 110308-PF IC8250 5508137
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TPMR 110308-PF IC8250
Rubix:A0510492
Fabrikant:5508137

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpmr-pf (iso pos) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMR 110308-PF IC8250 5508137
Iscar TPMR 110308-PF draaiwisselplaat met positieve snijkant en PF-spanformer voor intern draaien en schlichten. Lage snijkrachten met snijgeometrie voor een stabiele afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpmr-pf (iso pos) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 120,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen