Referenties
Iscar:TPUN 160304 IC20
Rubix:20792240
Fabrikant:5502310

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief driehoekig indexeerbaar frees-/draaiplaatje (tpun) voor kortspanende materialen |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPUN 160304 IC20 5502310
ISCAR TPUN 160304 IC20 is een positief driehoekig indexeerbaar plaatje voor kortspanende materialen. Ongecoat carbide (IC20) voor toepassingen zoals incavatura/spallamenti/spianatura.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief driehoekig indexeerbaar frees-/draaiplaatje (tpun) voor kortspanende materialen |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen