ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-17 IC8250 5550402
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T308-17 IC8250
Rubix:A0510838
Fabrikant:5550402

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso positief scmt 09t308-17 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-17 IC8250 5550402
ISCAR positieve 90° draaiwisselplaat voor buiten-draaien. Vierkante insert met radius 0,8 mm, IC 9,52 mm en snijplaatdikte 3,97 mm (IC8250).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso positief scmt 09t308-17 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen