ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-GN IC807 5507797
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-GN IC807
Rubix:A0511384
Fabrikant:5507797

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) cnmg 120408-gn, ic807 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-GN IC807 5507797
Iscar CNMG 120408-GN IC807 is een dubbelzijdige, negatieve 80° rhombische indexeerbare draaiwisselplaat. Voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer, met TiAlN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) cnmg 120408-gn, ic807 |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen