COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 11 03 04-PF 4425
VBMT positief inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VBMT 11 03 04-PF 4425
Rubix:A0453189
Fabrikant:7861051
EAN:7323225050081

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 11 03 04-PF 4425
De 4425 VBMT-draai-inzetplaat maakt deel uit van de CoroTurn® 107 serie en is ontworpen voor een uitstekende spaanbeheersing en hoge duurzaamheid bij het draaien van staal en gietijzer. De geavanceerde CVD-coating zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid en een hogere productiviteit.
Eigenschappen:
De VBMT van Sandvik Coromant is ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen voor nauwkeurig en efficiënt verspanen. Dankzij de ruitvormige geometrie van 35° is hij uitstekend toegankelijk voor complexe oppervlakken, met behoud van optimale stijfheid. De meerlaagse CVD-coating (TiCN+Al2O3+TiN) maximaliseert de standtijd door slijtage te beperken en een zuivere, consistente snede te garanderen. Deze positieve wisselplaat biedt een grote stabiliteit dankzij het schroefbevestigingssysteem, waardoor snelle en veilige vervanging mogelijk is. Geschikt voor frees- en draaibewerkingen (opruwen en nabewerken), garandeert een uitstekende oppervlakteafwerking en optimaliseert de productiviteit.
Specificaties:
- Vorm: 35° ruitvormig.
- Materiaal: CVD-gecoat hardmetaal (TiCN+Al2O3+TiN).
- Kwaliteit: 4425.
- Compatibel gereedschap: QS™ vrijsnijdend gereedschap uit de CoroTurn® 107-serie.
- Aantal snijkanten: 2.
- Vrijloophoek: 5°.
- Snijrichting: neutraal.
- Ondergrond: HC.
Brandinformatie:
Sandvik Coromant is wereldleider in de levering van snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Met meer dan 150 jaar expertise biedt het merk technologische innovaties die de productiviteit en precisie in de productie-industrie verhogen. Sandvik Coromant is aanwezig in meer dan 150 landen en investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om steeds efficiënter en duurzamer gereedschap aan te bieden. De toewijding aan kwaliteit en innovatie (meer dan 1.700 patenten aangevraagd) maakt Sandvik Coromant tot een referentie voor verspanende professionals.
Eigenschappen:
De VBMT van Sandvik Coromant is ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen voor nauwkeurig en efficiënt verspanen. Dankzij de ruitvormige geometrie van 35° is hij uitstekend toegankelijk voor complexe oppervlakken, met behoud van optimale stijfheid. De meerlaagse CVD-coating (TiCN+Al2O3+TiN) maximaliseert de standtijd door slijtage te beperken en een zuivere, consistente snede te garanderen. Deze positieve wisselplaat biedt een grote stabiliteit dankzij het schroefbevestigingssysteem, waardoor snelle en veilige vervanging mogelijk is. Geschikt voor frees- en draaibewerkingen (opruwen en nabewerken), garandeert een uitstekende oppervlakteafwerking en optimaliseert de productiviteit.
Specificaties:
- Vorm: 35° ruitvormig.
- Materiaal: CVD-gecoat hardmetaal (TiCN+Al2O3+TiN).
- Kwaliteit: 4425.
- Compatibel gereedschap: QS™ vrijsnijdend gereedschap uit de CoroTurn® 107-serie.
- Aantal snijkanten: 2.
- Vrijloophoek: 5°.
- Snijrichting: neutraal.
- Ondergrond: HC.
Brandinformatie:
Sandvik Coromant is wereldleider in de levering van snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Met meer dan 150 jaar expertise biedt het merk technologische innovaties die de productiviteit en precisie in de productie-industrie verhogen. Sandvik Coromant is aanwezig in meer dan 150 landen en investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om steeds efficiënter en duurzamer gereedschap aan te bieden. De toewijding aan kwaliteit en innovatie (meer dan 1.700 patenten aangevraagd) maakt Sandvik Coromant tot een referentie voor verspanende professionals.
Sterke punten
- Langere standtijd dankzij de zeer sterke CVD-coating.
- Uitstekende oppervlakteafwerking met optimale spaanbeheersing.
- Hoge stabiliteit en veiligheid dankzij het schroefbevestigingssysteem.
- Geoptimaliseerde snelheid en voeding voor maximale productiviteit.
- Veelzijdigheid: geschikt voor staal en gietijzer voor diverse toepassingen.
- Eenvoudige vervanging: snel wisselen zonder verlies van precisie.
- Uitstekende oppervlakteafwerking met optimale spaanbeheersing.
- Hoge stabiliteit en veiligheid dankzij het schroefbevestigingssysteem.
- Geoptimaliseerde snelheid en voeding voor maximale productiviteit.
- Veelzijdigheid: geschikt voor staal en gietijzer voor diverse toepassingen.
- Eenvoudige vervanging: snel wisselen zonder verlies van precisie.
Toepassingen
Deze draaikoppeling is ideaal voor precisiedraaien in de automobiel-, luchtvaart- en algemene industrie. Het is bijzonder geschikt voor draai-, vlak- en profileerbewerkingen op dunne of dunwandige onderdelen. In combinatie met het CoroTurn® 107 systeem zorgt het voor een soepele spaanafvoer en minder trillingen, wat de veiligheid en kwaliteit van het bewerkingsproces verbetert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn 107 |
| Schakering | 4425 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen