ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMX 150608-M3P IC807 5507996
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMX 150608-M3P IC807
Rubix:A0510886
Fabrikant:5507996

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMX 150608-M3P IC807 5507996
Negatief, dubbelzijdig DNMX 150608-M3P plaatje voor draaien op staal. Voor medium bewerking met hoge metaalverwijdering; TiAlN+TiN-coating en HTW-spaanbreker met R0,8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmx-m3p |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 269,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen