WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. WNMG080404-MU5 WPP20G

Wisselplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:WNMG080404-MU5 WPP20G
Rubix:A0858820
Fabrikant:8115913
WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. WNMG080404-MU5 WPP20G

Technische samenvatting

Type plaatjewnmg080404-mu5
Schakeringwpp20g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. WNMG080404-MU5 WPP20G


Draaiwisselplaten Negatieve 80° trigon-wisselplaten WNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4 mm

Sterke punten

Nieuwe spaangroef met V-vormige structuur, voor uitstekende spaanafvoer; boogvormige snijkant, voor oppervlakken van uitstekende kwaliteit bij kopiërend draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewnmg080404-mu5
Schakeringwpp20g
Dikte4,76 mm
Radius0,4 mm
€ 178,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen