ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T302-SM IC807 5550215
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T302-SM IC807
Rubix:A0511529
Fabrikant:5550215

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso ccmt 09t302-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T302-SM IC807 5550215
Draaiwisselplaat CCMT 09T302-SM voor semi-finishing en finishing. Grade IC807 met SM chipbreaker en TiAlN+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso ccmt 09t302-sm) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen