Referenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC9350
Rubix:20792648
Fabrikant:5507356

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 080408-tf (trigonaal 80°, negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-TF IC9350 5507356
ISCAR WNMG 080408-TF draaiwisselplaat met schakelering IC9350 voor negatieve trigonaal draaien. Met chipbreaker TF en coating TiCN+alpha Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 080408-tf (trigonaal 80°, negatief) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen