ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 160616-NR IC807 5550262
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160616-NR IC807
Rubix:A0511276
Fabrikant:5550262

Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg-nr draaisnijwisselplaat (iso negatief, 80° ruit) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 160616-NR IC807 5550262
Iscar CNMG 160616-NR IC807 draaikarbidewisselplaat met NR-spanbreker. Negatieve 80° ruitvorm voor zware verspaning, passend voor buiten-/inwendig draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg-nr draaisnijwisselplaat (iso negatief, 80° ruit) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen