ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-NR IC5005 5550418
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-NR IC5005
Rubix:A0510766
Fabrikant:5550418

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivis wisselplaat iso negatief snmg 120412-nr |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-NR IC5005 5550418
Iscar SNMG 120412-NR IC5005 is een negatief, tweezijdig vierkant draaiwisselplaatje voor grof- en semi-grof verspaning. Met radius 1,2 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivis wisselplaat iso negatief snmg 120412-nr |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen