Referenties
Iscar:CNMG 190612-NR IC807
Rubix:A0165653
Fabrikant:5507871

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiawisselplaatje cnmg 190612-nr |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 190612-NR IC807 5507871
Iscar CNMG 190612-NR IC807 draaiawisselplaat voor zwaar verspanen. Dubbelzijdig 80° ruitvorm, negatieve snijgeometrie met NR spanbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiawisselplaatje cnmg 190612-nr |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen