ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110408-NF IC807 5550315
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-NF IC807
Rubix:A0511051
Fabrikant:5550315

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. dnmg-nf |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110408-NF IC807 5550315
Negatieve draaiwisselplaat DNMG 110408-NF van Iscar met IC807-graad en TiAlN+TiN coating. Dubbelzijdig 55° rhombic voor semi-finishing en finishing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. dnmg-nf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 110408 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen