Referenties
Walter:CCMT060204-PF4 WSM20
Rubix:20404345
Fabrikant:5615013

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief ruitvormig 80° (pf4) |
|---|---|
| Schakering | wsm20 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060204-PF4 WSM20
Draaisnijplaat Walter CCMT060204-PF4 WSM20: positief ruitvormig 80° met spanenbreker PF4. Ontworpen voor betrouwbare bewerkingen en een uitstekende afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief ruitvormig 80° (pf4) |
| Schakering | wsm20 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 147,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen