ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 160304-PF IC807 5550481
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TPMR 160304-PF IC807
Rubix:A0510486
Fabrikant:5550481

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 160304-PF IC807 5550481
ISCAR TPMR 160304-PF IC807 is een positieve driehoeksdraaiwisselplaat met PF-spanbreker voor semi-afwerking en afwerking. Ontworpen voor lage snijkrachten, vooral bij intern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmr-pf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen