COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-PR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 08-PR 4415
Rubix:A0452976
Fabrikant:7859128
EAN:7323225036696
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-PR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat scmt (coroturn® 107) voor draaien
Schakering4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-PR 4415


CoroTurn® 107, draaiblad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat scmt (coroturn® 107) voor draaien
Schakering4415
Lengte zijkant8,725 mm
Dikte3,9688 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat9,525 mm
€ 154,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen