Referenties
Iscar:TPMT 160308 IC807
Rubix:20792224
Fabrikant:5550488

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 160308 IC807 5550488
ISCAR draaiwisselplaat TPMT 160308 met wisselschijf IC807, gecoat met TiAlN+TiN. Positieve 11° driehoek voor (binnen)afwerken met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpmt |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen