ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 150616-M3M IC6025 5510192
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150616-M3M IC6025
Rubix:A0510745
Fabrikant:5510192

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) snmg 150616-m3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 150616-M3M IC6025 5510192
ISCAR SNMG 150616-M3M IC6025 draaiwisselplaat met M3M spanformer. Dubbelzijdig vierkant ontwerp met hoekradius 1,6 mm voor zwaar roestvrijstaal draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) snmg 150616-m3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 150616 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 312,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen