ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-SM IC806 5509901
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-SM IC806
Rubix:A0511542
Fabrikant:5509901

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso pos (ccmt 060204-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-SM IC806 5509901
Draaiwisselplaatje CCMT 060204-SM van Iscar met schakering IC806. Enkelzijdig voor semi-finishing en finishing met SM-chipbreker en AlTiN “SUMO TEC” coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso pos (ccmt 060204-sm) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen